配光タイプ狭角塗装色白色温度(K)2100定格光束(Lm)5900消費電力(W)56.6エネルギー消費効率(Lm/W)104.2LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)平均演色評価数Ra65ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)透明強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)色ホワイト取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.7