LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)61.5 ダークグレイ 注文コード64970719 品番ECF6040W/VWSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,400
この商品は消費電力・色など6種類から選べます 他の種類を見る
配光タイプ広角 塗装色ダークグレー 色温度(K)4000 定格光束(Lm)5600 消費電力(W)61.5 エネルギー消費効率(Lm/W)91.0 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102 入力電圧(V)100/200〜242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20〜+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 材質(カバー)型押強化ガラス アームステンレス(ポリエステル塗装) ダークグレイ 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする