曜日別特売
ECF2040M/VLSAN8/W LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 64970843

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)美ビット 2700K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
消費電力(W)26.2
配光タイプ中角
定格光束(Lm)2000
ホワイト
内容量1台注文コード64970843品番ECF2040M/VLSAN8/W
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
配光タイプ中角塗装色色温度(K)2700定格光束(Lm)2000消費電力(W)26.2エネルギー消費効率(Lm/W)76.3LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2700K相当(電球色タイプ)平均演色評価数Ra95ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)透明強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)ホワイト取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする