質量(kg)2.0
色ホワイト
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)44.4
入力電圧(V)100/200〜242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102
平均演色評価数Ra95
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700
塗装色白
材質(カバー)型押強化ガラス
光源色2700K相当(電球色タイプ)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
定格光束(Lm)3400
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)