質量(kg)2.0色ホワイト取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)44.4入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58平均演色評価数Ra95周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700塗装色白材質(カバー)透明強化ガラス光源色2700K相当(電球色タイプ)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)エネルギー消費効率(Lm/W)76.5LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)定格光束(Lm)3400配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)