LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)美ビット 2700K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64970929 品番 ECF4040N/VLSAN8/W
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
質量(kg)2.0 ホワイト 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)41.7 入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30 平均演色評価数Ra95 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)2700 塗装色 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色2700K相当(電球色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) エネルギー消費効率(Lm/W)67.1 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) 定格光束(Lm)2800 配光タイプ狭角 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする