配光タイプ狭角塗装色ダークグレー色温度(K)2700定格光束(Lm)4100消費電力(W)56.6エネルギー消費効率(Lm/W)72.4LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2700K相当(電球色タイプ)平均演色評価数Ra95ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)透明強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)色ダークグレイ取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.7