G-6C(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所) 64971525

ダイヤルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台校正証明書メーカー実施校正書注文コード64971525品番G-6C(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。

測定範囲(mm)0~1目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5指示誤差(μm)±5校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする