47(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所) 64971629

47(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所) 64971629
47(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所) 64971629

小型ダイヤルゲージ

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台目量(mm)0.01校正証明書メーカー実施校正書注文コード64971629品番47(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。

測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下目盛仕様0-50-0ステム径(Φmm)8全長(mm)59.6タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法H(mm)6.5寸法A(mm)39.6寸法F(mm)15寸法D(Φmm)36寸法E(mm)13寸法B(mm)20寸法C(mm)9.7寸法G(mm)3.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18面径(mm)36測定子X-107寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き寸法I(Φmm)32繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09440322
2022-02-21
用途: 機械のメンテナンス
中尾ポンプ建設業・工事業

小径のダイヤルゲージを探していたのでお手軽な価格で満足です。

対象商品 : 09440322
2016-12-26
用途: 機械の制度確認
製造業

安定した信頼性があり、サイズも小型で扱いやすいので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする