測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下目盛仕様0-50-0ステム径(Φmm)8全長(mm)59.6タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法H(mm)6.5寸法A(mm)39.6寸法F(mm)-寸法D(Φmm)36寸法E(mm)13寸法B(mm)20寸法C(mm)9.7寸法G(mm)3.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18面径(mm)36測定子X-107寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様平寸法I(Φmm)32繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書メーカー実施校正書