曜日別特売
207F-T(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所) 64971665

長ストロークダイヤルゲージ

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台校正証明書メーカー実施校正書目盛仕様±100-50-0注文コード64971665品番207F-T(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下仕様ショックプルーフ全長(mm)131タイプ逆目盛タイプ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)90寸法F(mm)-寸法D(Φmm)66.5寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41寸法C(mm)25外枠径(mm)66.5目盛仕様±100-50-0寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25面径(mm)-測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様寸法I(Φmm)62.5繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521113
2019-08-31
用途: 測定、ダイヤルデプスゲージ用
株式会社原田精工

二重メモリ、逆メモリで読みやすい、ロングストロークでも精度がいい。

対象商品 : 09440304
2015-04-08
用途: 旋盤加工

目盛りが大きくて見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする