測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下仕様スピンドル引き上げポンプ式レバー付、ショックプルーフ全長(mm)131タイプ-寸法H(mm)7.5寸法A(mm)90寸法F(mm)-寸法D(Φmm)66.5寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41寸法C(mm)25外枠径(mm)66.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25面径(mm)-測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様平寸法I(Φmm)62.5繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書メーカー実施校正書