曜日別特売

シリンダーゲージ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)250~400校正証明書メーカー実施校正書注文コード64972085品番CC-6(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

測定子の先端は、超硬合金を使用しています。
深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。
耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。

測定範囲(mm)250~400寸法H(mm)250~400寸法A(mm)540寸法D(mm)100寸法E(mm)26寸法B(mm)400(ニギリ下長さ)寸法C(mm)14換ロッド(本)(間隔:10mmとび)16換ワッシャ(枚)(厚さ:1・2・3・4mm)×1寸法J(mm)28広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)250隣接誤差(μm)2寸法I(Φmm)100寸法G(Φmm)16繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm校正証明書メーカー実施校正書
注意
※ダイヤルゲージは付属しません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19259993
2020-04-09
用途: エンジンのシリンダー径の測定

エンジンのシリンダー径の測定に使用。Peacockのダイヤルゲージを使用していたので その物が使用出来るシリンダーゲージを購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする