画像準備中

浅穴シリンダーゲージ

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)18〜35 校正証明書メーカー実施校正書 注文コード64972128 品番CG-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)18〜35 寸法H(mm)18〜35 寸法A(mm)246 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 寸法C(mm)3 換ロッド(本)(間隔:2mmとび)9 換ワッシャ(枚)(厚さ:0.5・1mm)×1 寸法I(mm)13 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 アダプタサイズ- 有効測定範囲1.2mm 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19260072
2018-10-24
用途:
内径の測定
製造業

浅い内径だけでなく普通の深さの内径もこれ一本で測っていますが使用感には満足しています。
あとはミツトヨのものと比べて値段が割安なので耐久面の心配ですがこれは長く使ってみないとわかりませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする