画像準備中

ダイヤルシックネスゲージ

(3件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.01 測定力(N)初圧0.4以下 注文コード64972383 品番H-0.4N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は目量・測定力・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 タイプ低圧タイプ 測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.01 測定力(N)初圧0.4以下 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)20 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差±20μm 指示誤差(μm)±20 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19260447
2020-08-08
用途:
用紙の斤量を確認する時
製造業

最近、指先の感覚が鈍くなり、用紙の斤量を指の感覚で確認することに不安を覚え、購入しました。用紙のゲージといえばPeacockです。

1人が参考にしています
対象商品:
19260352
2020-04-26
用途:
軟らかい素材の厚み測定に使用

押さえつけ圧力が極力弱い0.4Nの商品を選定した。安定して測れるので重宝している。只、この手の商品は落とすと容易に0点が狂うので難儀している。取り扱いにはくれぐれも注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
19260447
2017-07-27
用途:
糸ゴムの厚みを計測するのに使用しております。
株式会社ヘビアフィル・ジャパン 様 (卸売・小売業)

簡単にメモリの調節が出来るし、取り扱いが容易でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする