測定範囲(mm)0.16目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下仕様シリンダーゲージ取付用に対応ストローク(mm)3タイプ-寸法H(mm)6.5寸法A(mm)60目盛80 - 0 - 80寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)18.5目盛仕様80-0-80寸法G(mm)4寸法K(mm)33.5戻り誤差(μm)2指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)5測定子超硬球測定子付(XB-1)繰返し精度(μm)0.5寸法J(Φmm)-寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)0.5指示誤差[1/10回転](μm)2校正証明書メーカー実施校正書