画像準備中

シリンダーゲージテスター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(検査できるシリンダゲージ)JIS B 7515、JMAS 5009準拠、ピーコック製CC・CG型は全て検査可能Φ6〜10mm、Φ18〜35mm、Φ50〜100mm、Φ160〜250mm、Φ10〜18mm、Φ35〜60mm、Φ100〜160mm、Φ250〜400mm 注文コード64973625 品番CCT-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。
シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。
測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。

適合
(検査できるシリンダゲージ)JIS B 7515、JMAS 5009準拠、ピーコック製CC・CG型は全て検査可能
Φ6〜10mm、Φ18〜35mm、Φ50〜100mm、Φ160〜250mm、Φ10〜18mm、Φ35〜60mm、Φ100〜160mm、Φ250〜400mm
目量(mm)0.001 測定範囲(mm)20 スピンドル端面超硬チップ付 送り精度(μm)±1以下 送り量(mm)0.5/1回転 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする