目量(mm)0.001測定範囲(mm)0.16仕様ロングステムストローク(mm)3タイプ-寸法H(mm)6.5寸法A(mm)69.4寸法F(mm)20寸法D(Φmm)55測定力(N)1.5以下寸法E(mm)16.8寸法B(mm)41.5寸法C(mm)29目盛仕様80-0-80寸法G(mm)4寸法K(mm)41.9戻り誤差(μm)2指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)5指示誤差[2回転](μm)-測定子超硬球付測定子(XB-1)寸法J(Φmm)-寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)0.5指示誤差[1/10回転](μm)2校正証明書メーカー実施校正書