目量(mm)-測定範囲(mm)-仕様-ストローク(mm)-タイプ-寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-測定力(N)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-目盛仕様-寸法G(mm)-寸法K(mm)-戻り誤差(μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)-指示誤差[2回転](μm)-測定子-寸法J(Φmm)-寸法I(Φmm)-繰返し精密度(μm)-指示誤差[1/10回転](μm)-校正証明書メーカー実施校正書