曜日別特売

リニヤゲージ D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個最小表示量(mm)0.01注文コード64974474品番D-100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
測定範囲(mm)100適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)520最小表示量(mm)0.01コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)3.5以下精度(mm)0.01機能スピンドル引戻しバネを取り外しますとスピンドル自重のみの測定力になります測定子SΦ2.4(鋼球付X-9)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ねじ2ヶ所で本体をねじ止め校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする