短脚シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)35〜60 注文コード64974919 品番CC-2HS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は測定範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。

長さ(mm)握り下:50 測定範囲(mm)35〜60 換ワッシャ(枚)1・2・3mm×1枚 最小表示(mm)1.2 広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F 換ロッド(mm)5とび6 校正証明書一般校正
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする