IN-C6 マルチクッションケース サンワサプライ 64975663 IN-C6 マルチクッションケース サンワサプライ 64975663 IN-C6 マルチクッションケース サンワサプライ 64975663 IN-C6 マルチクッションケース サンワサプライ 64975663

マルチクッションケース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64975663 品番 IN-C6
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。
バッグの中の整理に最適です。

ブラック 対応機種15.6インチまでのノートパソコン 材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン 質量(g)75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×20×305 アズワン品番64-0884-54 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)390×40×270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64975672
2022-10-14
用途:
ノートパソコンや、コード類の収納、バッグのインナーとして
卸売・小売業

探すと以外に売ってないサイズで、見つけた時に嬉しく特別ということもないかと思いますが使いやすいと思います。ファスナーの開閉がスムーズなので良かったです。

対象商品:
64975618
2021-10-28
用途:
ノートPCのアダプタ収納用で使用

サイズ・品質申し分ないが、100円ショップにも似た製品を見かけるので
もう少し安いとありがたい。

対象商品:
64975636
2021-07-09
用途:
業務用PCの運搬に
医療・福祉・介護関連業

12.5インチのモバイルノートを入れてます。
余裕があるので出し入れにストレスは皆無。
ちゃんとしたメーカー製だけあって変な臭いも無く素晴らしい。
100均の似たような物とは生地の厚さ、柔軟性とコシ、縫製の丁寧さ、全てが全く違います。断然こっちです。

1人が参考にしています
対象商品:
64975575
2021-06-07
用途:
パソコン周辺機器の持ち運び
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様 (教育・研究機関)

注文からの配送等特に問題ありません.サンワサプライの製品なので使い勝手はいいと思います.

対象商品:
64975618
2017-10-13
用途:
タブレットケース
製造業

厚さも丁度よく使いやすいです。コスパもとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする