MIDIケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64975767 品番KB-MID01-18K
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。
アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス 対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器 アズワン品番64-0883-01 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64975767
2022-06-22
用途:
DIN5PIN製品用

DIN5PINを使用するものがあり、部品からDIN5PINを使うよりも、モールドされていて半分に切って2個取り出来るのでとても良いです。
サンワサプライというブランドで安心感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする