ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64975898 品番FCD-FLBD104BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
50枚入りスピンドルを2個分収納できる104枚収納です。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単です。
整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。
棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。

収納量ブルーレイディスク・DVD・CD 104枚 ブラック 付属品背表紙 材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙 タイプ本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×102×280 アズワン品番64-0889-83 収納枚数(枚)104

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64975898 FCD-FLBD104BK 69374917 FCD-FLBD104BK ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする