測定範囲(mm)1目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下仕様-ストローク(mm)4タイプ小形タイプ寸法H(mm)6.5寸法A(mm)41.1目盛50 - 0 - 50寸法F(mm)15寸法D(Φmm)36寸法E(mm)13寸法B(mm)20寸法C(mm)9.7目盛仕様50-0-50寸法G(mm)3.5寸法K(mm)23.1戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子超硬球測定子付(XB-1)繰返し精度(μm)5寸法J(Φmm)-寸法I(Φmm)32繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書校正企業実施校正書