目量(mm)0.005測定範囲(mm)5仕様ショックプルーフストローク(mm)5タイプ-寸法H(mm)6.5寸法A(mm)62寸法F(mm)19.5寸法D(Φmm)57測定力(N)1.5以下寸法E(mm)17寸法B(mm)44.5寸法C(mm)17目盛仕様0-25-50寸法G(mm)4.5寸法K(mm)-戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)12指示誤差[2回転](μm)12測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)寸法I(Φmm)52繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5校正証明書校正企業実施校正書