目量(mm)0.001測定範囲(mm)2仕様スピンドルリフティング用レリーズ付(RE-2付)、裏ぶたフラット、ショックプルーフストローク(mm)2タイプ-寸法H(mm)7.5寸法A(mm)72寸法F(mm)-寸法D(Φmm)66.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41寸法C(mm)25目盛仕様±0-100-100寸法G(mm)4寸法K(mm)-戻り誤差(μm)2指示誤差[1/2回転](μm)4指示誤差[1回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)7指示誤差[2回転](μm)6測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)寸法I(Φmm)62.5繰返し精密度(μm)0.5指示誤差[1/10回転](μm)2校正証明書校正企業実施校正書