エアダスター

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64977648 品番 -
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。

接続方式1/4カプラー接続 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)8 空気消費量(L/min)1200 用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1.5
注意
※エアー漏れ・破損時は使用しないで下さい。使用時は保護メガネを着用して下さい。

商品説明動画

【調節しやすい! 】エアダスター 商品案内【MonotaRO取扱商品】.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
エアブロウ

先端形状は他のレビューを参照してください。
これのいいところ:広範囲にエアーが出る。トリガーで量が表現できる。
苦手なところ:ピンポイント。
私の使い方:作業後のざっくり清掃。トリガー全開でかなりのエアーが出るので移動がめんどい時は離れた場所にも一応届く。ゴミの飛び方、残ったモノでそれが重いのか、引っ付いてるのかを判断。もう一段階の清掃の判断材料にしてます。

対象商品:
64977648
2025-10-06
用途:
機械段取り 製品ブロー等

今弊社ではエアダスターはこれ1択です。
この手のエアダスターのなかで一番風量が多く、尚且つ真っ直ぐ出て、レバーの握り心地は軽いので手が疲れにくく、握り具合での風量の調整も容易にできますし、金属製のように重くなく、劣化で割れるような作りにもなっていません。

しかも、64977623の方の短いノズルは、ネジ(G1/4)式なので外すことが出来、そこに19656744のチェンジネジを入れれば、G1/8のネジが切ってある様々な長さのノズルを用途に合わせて適用することが出来ます。

対象商品:
64977648
2025-11-16
用途:
服のダスト飛ばし
建設業・工事業

ノズル口径がφ8mmと大きいので、流量がスゴい(´・∀・`)b
音もスゴい(・ω・`;)
作りも握りやすく壊れにくい。
よく使う場所に、引っ掛けて置いておくにも良い形。

もっとノズルが長いヤツもあったら嬉しいですね。

対象商品:
64977623
2024-03-12
用途:
コンプレッサーでの作業時
TSURUOKAファーム 様 (農・林・水産業)

今回で6台購入をお他のですが以前から変わらぬ力と使いやすさが魅力です。

対象商品:
64977648
2023-10-16
用途:
自動車板金塗装業なので毎日多用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

今までの物が壊れたので、こちらを購入しました。
感想としては非常にエア圧が強く使いやすいと思います。
優しくトリガーを握れば弱くも出せるので便利です。
長持ちすると良いですね!

1人が参考にしています
対象商品:
64977623
2024-02-15
用途:
洗車
カースタイルキング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社の製品に比べて低価格で、商品も問題なく満足しています。

対象商品:
64977648
2022-05-10
用途:
100vコンプレッサーで使用。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

風力もあり満足できます。しかしこのダスターは100vコンプレッサーでは、ややコンプレッサーが負けてエアー不足を起こしてしまう。
動力なら十分力を発揮してくれる。少々の掃除程度に使うなら十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
64977648
2022-06-28
用途:
メンテナンス用
サービス業

工場のエアコンプレッサーに合わせて容量の大きいものにしました。使用していて特に問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
先端部ノズルのネジはG1/8でしょうか。
適合品を教えてください。
回答:
こちらの商品のノズルは取り外し不可となっておりますので、ノズルのねじ径につきましてはお答えできかねます。
2021-11-18
質問:
カプラー接続ねじ径を教えてください。
回答:
カプラ接続ネジサイズは1/4となります。
2021-11-18

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする