曜日別特売
CC-1H(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所) 64978148

標準型シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)18~35校正証明書校正企業実施校正書注文コード64978148品番CC-1H(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。

設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F仕様ダイヤルゲージは付属しません。測定範囲(mm)18~35寸法H(mm)18~35寸法A(mm)248.75寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)寸法C(mm)5.75換ロッド(本)(間隔:2mmとび)9換ワッシャ(枚)(厚さ:0.5・1mm)×1寸法J(mm)11.5広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法I(Φmm)13寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2アダプタサイズ-有効測定範囲1.2mm換ロッド(mm)2とび9校正証明書校正企業実施校正書
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする