E-ピタノギス

(8件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定長(mm)200 校正証明書メーカー実施校正書 注文コード64979399 品番E-PITA20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定長・校正証明書・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。
INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。

器差(mm)±0.02 全長(mm)291 質量(g)190 寸法H(mm)3.8×1.2(厚) 電源SR44 1個 寸法A(mm)284 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)30 寸法D(mm)40 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 表示デジタル 寸法C(mm)76 デプスバー 寸法G(mm)7 使用電池SR44(酸化銀電池)1個 測定長(mm)200 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプデジタルフラットノギス 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07011961
2019-08-11
用途:
製品検査

いちいち長押しして電源ON/OFFが不便!と思ってましたが、自動的に切れて、使い始めれば自動でONになりました(笑)。便利です!電池残量も表示されますが、いきなり残量ゼロとかになる製品が多いなか、残り半分表示の状態でずっと使えています。100分台までの計測に使いますが、節度も良くガタも無しで、誤差少なく安定した値を表示してくれます。この値段なら最高のコスパなのではないでしょうか。

対象商品:
07011855
2018-10-08
用途:
材料の計測、ドリルの径の確認など
製造業

使用時少し動かすだけで作動し計測することができて便利です。

対象商品:
07011855
2015-10-08
用途:
ドリル径を測る。
その他業種

主にドリル径を測る時に使うので100mmにすればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
07011961
2016-07-08
用途:
測定に使用
株式会社マツダプロセシング中国 様

残念です。調子よく使ってましたが壊れました。

対象商品:
07011855
2014-12-16
用途:
車の部品の製作
B.K.C okawa 様

色々なメーカーのノギスを使いましたが使いやすい

対象商品:
07011977
2013-03-05
用途:
寸法測定

使用感は申し分なし

対象商品:
07011855
2012-09-26
用途:
E-PITA15_寸法検査

質感はミツトヨに比べ劣ります.
人によっては所有欲を満たせないかもしれません.
ツライチのクチバシは便利で,用途によっては重宝します.

低コストな上に,ABS測定機能・サムローラー・特殊クチバシと全部載せ仕様のデジタルノギスなのでお得ですが,クーラントプルーフで無い為,工程内検査には向かないかも知れません.
セカンドデジタルノギスであればお勧めです.

6人が参考にしています
対象商品:
07011855
2008-04-29
用途:
造作・検査
A&Tホーム 様 (建設業・工事業)

一般的なノギスで溝などの幅を計る際にノギス端部がオフセットされている為
コーナーなどでは計測できないかったのですが、この商品は端面がフラットですので
問題なく計測できます。
専用ケースがついてくるのもうれしい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする