ピタノギス

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定長(mm)300 注文コード64979444 品番PITA30(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は測定長・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。
止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。
紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。
上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。

測定長(mm)300 最小読取値(mm)0.05 デプスバー(有・無) 全長(mm)409 質量(g)340 寸法H(mm)4.8×1.2(厚) 寸法A(mm)400 寸法F(mm)48 寸法D(mm)64 寸法E(mm)19 寸法B(mm)20 寸法C(mm)111 デプスバー 寸法G(mm)9 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.1 ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※PITA10のみ止めネジが上部にあり、ロックボルトナットではありません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
作物生育測定
農・林・水産業

茎径などを測定するのに使います。スライダの右手親指があたる部分(指かけ)が、表側と裏側の2つの大きなダイヤル状です。その片側が可動してスライダの止めねじとなっていて、慣れると扱いやすいです。一般的には止めねじはスライダの上側にあり、邪魔になったり紛失したりしやすいのですが、その心配はない。

対象商品:
07011846
2014-05-16
用途:
製品寸法検査

使用感はスッと止まり決まりが良いのだが、持った感触で角が引っ掛かる感がある。
この価格帯の製品であれば仕上げをほんのもう少し良くして頂きたい。

2人が参考にしています
対象商品:
07011846
2014-05-03
用途:
測定作業

クチバシに特徴があり、普通のノギスでは測れない場所も測定可能です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする