KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
デジタルブレードノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64979758
品番
E-BL15B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,420
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
測定範囲(mm)
0〜150
最小表示(mm)
0.01
用途
狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
160
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)
±0.02
デプスバー
有
ジョウ長(mm)
(内側用)11、(外側用)42
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません