E-LSM20B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所) 64979785

デジタルロングジョウノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード64979785 品番E-LSM20B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,000
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

測定範囲(mm)0〜200 器差(mm)±0.05 最小表示(mm)0.01 デプスバー 質量(kg)0.25 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) ジョウ長(mm)(内側用)20、(外側用)110 用途球・パイプ等の直径測定。 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※E-LSM60Bには、内側用ジョウは付いておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64979785 E-LSM20B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 85246648 E-LSM20BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 画像準備中 ロングジョウノギス KANON(中村製作所) 1セット 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする