デジタル極細穴デプスゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 校正証明書メーカー実施校正書 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード64979828 品番E-DP2J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

極細穴の深さ測定用デプスゲージです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)50 用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。 質量(g)240 電源SR44 1個 寸法A(mm)300 最小表示量(mm)0.01 寸法B(mm)100 寸法C(mm)16 測定長(mm)200 許容誤差EMPE:±0.03 ロッド径(Φmm)0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする