曜日別特売
E-RM30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 64979925

直読式デジタル丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台測定範囲(mm)ピッチ上段15~300/ピッチ下段7.5~300校正証明書メーカー実施校正書注文コード64979925品番E-RM30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途あらゆる加工現場の測定に。測定範囲(mm)ピッチ上段15~300/ピッチ下段7.5~300器差(mm)±0.05校正証明書メーカー実施校正書最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)380寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法A(mm)405最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50RoHS指令(10物質対応)対応特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする