曜日別特売
SHT-3-60J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ハイトゲージ KANON(中村製作所) 64979986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイトゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台校正証明書メーカー実施校正書RoHS指令(10物質対応)対応注文コード64979986品番SHT-3-60J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途ケガキ作業に。最小表示(mm)0.02全高(mm)836器差(mm)±0.05質量(kg)5.4寸法L(mm)19寸法H(mm)16寸法A(mm)836寸法F(mm)90寸法D(mm)43寸法E(mm)20寸法B(mm)162寸法C(mm)110最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)寸法I(mm)19寸法J(mm)12表示形式アナログ寸法G(mm)28寸法K(mm)3.1測定長(mm)600最大許容誤差(μm)MPE:±50RoHS指令(10物質対応)対応特性●スクライバーがストレート形状のハイトゲージ●スクライバー先端は超鋼チップ付き●拡大レンズ付きで読み取り楽々商品タイプ本体校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする