※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット式丸穴ピッチノギス RMU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)ピッチ上段35〜300/ピッチ下段25〜300 注文コード64981316 品番RMU-30(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は測定範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)ピッチ上段35〜300/ピッチ下段25〜300 最小表示(mm)0.1 質量(kg)0.55 寸法L(mm)4 寸法H(mm)Φ30 寸法A(mm)422 寸法F(mm)Φ2 寸法D(mm)Φ2 寸法E(mm)50 寸法B(mm)120 寸法C(mm)Φ30 最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分) 器差(mm)±0.08 最大穴径(mm)Φ29 寸法I(mm)4 寸法J(mm)50 寸法G(mm)Φ10 寸法K(mm)20 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能 最小穴径(mm)Φ3 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする