E-FW15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所) 64981648 E-FW15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所) 64981648

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜150 注文コード64981648 品番E-FW15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。

測定範囲(mm)0〜150 用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に 付属品ボタン型電池CR-2032×1個 材質SUS420J2 寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17 全長(mm)241 質量(g)170 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 通信可能距離(m)約5 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード170201 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする