※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(mm)
300
注文コード
64981815
品番
ELSM30FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,000
この商品は
測定範囲・トラスコ品番・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.01
材質/仕上
SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー
無
質量(g)
380
セット内容
USB受信機:USB-K1
メーカー商品コード
170206
全長(mm)
430
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)
0.05
ジョウ寸法(mm)
170(外側)、21.1(内側)
校正証明書
一般校正
用途
大口径の外径測定に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません