モーゼル形ノギス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大測定長(mm)600 注文コード64981849 品番M60(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は最大測定長・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

緑のライン入り。
手に優しいフィットフィンガータイプ。

最大測定長(mm)600 最小読取値(mm)0.05 質量(kg)1.25 寸法L(mm)12.5 寸法H(mm)38 寸法A(mm)780 寸法F(mm)60 寸法D(mm)90 寸法E(mm)25 寸法B(mm)161.5 寸法C(mm)25 寸法I(mm)12.5 寸法J(mm)6 寸法G(mm)12.5 測定長(mm)600 許容誤差EMPE:±0.15、SMPE:±0.15 最大許容誤差(μm)EMPE:±150、SMPE:±150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手に優しいフィットフィンガータイプ。長尺ノギス 商品タイプスタンダードノギス 校正証明書校正企業実施校正書
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする