※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルノギス

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法A(mm)395 校正証明書校正企業実施校正書 注文コード64982068 品番DMK30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は寸法A・校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

目盛ダイヤルで素早く読取れます。
ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。
耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。

質量(g)320 寸法H(mm)3.8×1.2(厚) 目量(mm)0.01 寸法A(mm)395 寸法F(mm)50 寸法D(mm)64 寸法E(mm)18 寸法B(mm)17 寸法C(mm)105 最小表示(mm)0.01 寸法G(mm)9 測定長(mm)300 許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06 指針の1回転(mm)1 最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。 校正証明書校正企業実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36930433
2017-08-28
用途:
金属加工

他社製品では針飛びが起きるような衝撃でも、こちらのノギスは耐えてくれました。可動部がシンプルであまり重くないのも使い勝手が良い点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする