曜日別特売
E-LSM 30B(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所) 64982287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルロングジョウノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台校正証明書一般校正RoHS指令(10物質対応)対応注文コード64982287品番E-LSM 30B(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途
球・パイプ等の直径測定。
ジョウ長(mm)
(内側用)22.1
(外側用)170
測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー質量(kg)0.49電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)寸法A(mm)400最小表示量(mm)0.01測定長(mm)300材質ステンレス(SUS420J2)寸法F(mm)8.75寸法D(mm)22.1寸法E(mm)20寸法B(mm)170寸法C(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※E-LSM60Bには、内側用ジョウは付いておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする