EHK30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 回転スクライバ付デジタルハイトゲージ KANON(中村製作所) 64982646

回転スクライバ付デジタルハイトゲージ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正注文コード64982646品番EHK30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途
ケガキ作業。高さ測定。
測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01全高(mm)450.5器差(mm)±0.03電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39421094
2018-08-17
用途: 製作品の検定
製造業

製品検査時間の短縮になり、1日の検査点数量が増えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする