曜日別特売
DM-224(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤル デプスゲージ テクロック 64983468

DM-224(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤル デプスゲージ テクロック 64983468
DM-224(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤル デプスゲージ テクロック 64983468

ダイヤル デプスゲージ

(4件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)20(継足5本取付時230)校正証明書一般校正注文コード64983468品番DM-224(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。
DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。

測定範囲(mm)20(継足5本取付時230)目量(mm)0.01ベース寸法(mm)100×16(a×b)使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付全長(mm)100.5質量(g)340タイプ鋼球測定タイプ(継足の接続により最大230mmまでの深さ測定ができます。)寸法A(mm)64.7測定力(N)2.5以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球精度(μm)15測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01997466
2020-05-14
用途: 防水の、膜厚を量るのに。
ラバーズコーポレーション建設業・工事業

とても使いやすく 目盛も大きく見やすい商品です。
ありがとうございました。

対象商品 : 01997432
2014-11-14
用途: 塗膜防水
建設業・工事業

塗膜の膜圧を測る膜圧計は高いと、思ってたから、この値段だったら安い。イイ買い物をした。

対象商品 : 01997432
2013-11-18
用途: 防水膜厚検査

最初に商品の搬入が早い。工事の進捗でうっかり検査工程を忘れてしまい土曜日発注でしたが、月曜日に届きとても助かりました。商品は以前同様の商品を使用したことがあるのでスムーズに取り扱う事が出来ました。事務所の機器が故障していましたので急遽発注した次第です。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 01997466
2013-10-07
用途: エンボス加工樹脂シートのエンボス深さ測定
大同化成株式会社

繰り返しでの安定性も高く、簡単に1.5mm幅の溝の深さ測定ができるので重宝しています。
追加でもう一台購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする