標準型デジタル デプスゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)12 注文コード64983513 品番DMD-213J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。
Φ3.2鋼球測定子タイプ

その他
- 使用方法 -
ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。
その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
測定範囲(mm)12 目量(mm)0.01 ベース寸法(mm)75×16 器差(mm)±0.02 仕様測定子タイプ 種別デジタル型 質量(g)310 測定力(N)1.0以下 測定子形状(mm)Φ3.2剛球 精度(μm)20 (量子化誤差含まず) 測定子ZS-034 ベース穴径(Φmm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。※測定範囲:カッコ内の数値は、継足5本を取り付けた時の測定範囲です
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64983513 DMD-213J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 29089185 DMD-213A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルデプスゲージ テクロック デジタルデプスゲージ テクロック 1セット 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする