※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTN-50G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロック 64983556 DTN-50G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロック 64983556

ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 測定範囲0.06N〜0.5N 測定範囲(N)0.06〜0.5 注文コード64983556 品番DTN-50G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。
測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。
瞬間最高値を保持する置針式

質量(g)56 測定範囲0.06N〜0.5N タイプ置針式 目盛仕様0.06-0.5-0.06 目量0.02N 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛 測定範囲(N)0.06〜0.5 目量(N)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンションゲージの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/157/
2022-11-11

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする