0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 タイプカーブタイプ 注文コード64983723 品番GMD-8J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は校正証明書・タイプ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm-0〜80mm外側デジタルキャリパゲージ

測定範囲(mm)0〜80 測定力(N)5以下 測定深さ(mm)(最大)130 付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付 質量(g)580 タイプカーブタイプ 電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個 最小表示量(mm)0.1 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法H3(mm)- 寸法H4(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 特性0.1mm-0〜80mm外側デジタルキャリパゲージ 指示誤差(mm)±0.2 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする