標準型 マイクロホールテスト

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)2.7〜4.3 測定子(本)4 注文コード64984143 品番MT-4N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は測定範囲・測定子など4種類から選べます 他の種類を見る

2.7〜4.3mm標準型マイクロホールテスト

測定範囲(mm)2.7〜4.3 測定子長さ(mm)30.6 測定子(本)4 質量(g)100 押棒(本)1 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05603017
2019-07-15
用途:
アルミ品をマシニングにて穴加工を行い小径穴寸法を測定する。
株式会社東原工業所 様

小径穴の実測測定器のバリエーションが少ない中で御社のホールテストを
採用致しました。
但し、送付品にはマイクロメーターが付属して無く注文商品写真には御社のマイクロメーターが組み込まれています。
マイクロメーターは別注でしょうか。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
別途お問い合わせいただきましたので回答させていただいておりますが、マイクロゲージは別売りとなります。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする