曜日別特売
SM-1201(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤルシックネスゲージ テクロック 64984213

ダイヤルシックネスゲージ

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台目量(mm)0.001注文コード64984213品番SM-1201(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。

測定力(N)1.5以下材質測定子、アンビル:超硬合金目盛仕様0-100-0差込深さ(mm)30平行度(μm)3付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付仕様アンビル可動式種別ダイヤル質量(g)440タイプ振分け目盛タイプ測定範囲(mm)10目量(mm)0.001測定深さ(mm)25アンビル形状(mm)Φ8.5平(超硬)測定子形状(mm)Φ8.5平(超硬)精度(μm)±3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±3校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01997694
2024-08-29
用途: 皮革縫製をする時に厚さを変えるために革漉き機という機械に皮革を通すと厚さが変わるのでどのくらいか図るのに使用しています。
鎌田ミシン商会製造業

とても使い易いと思います。
欲を言えば、レバーハンドルを少し長く、戻りのバネを少し強くなればもっと正確に革の厚さを図ることが出来ると思います。

対象商品 : 01997712
2018-12-19
用途: シート状極薄商品の厚み測定
教育・研究機関

ゼロ点合わせでネジを締めこむと針が微妙に動いてしまい、かなりコツが要る。測定しているうちにすぐに針が動いていてゼロ点がずれる。ずれるたびにまたゼロ点合わせ→やりづらいの悪循環。結構高額なのに残念な「がっかりBUYアイテム」でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする