曜日別特売
TM-1200(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック 64984353

0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)0.16(フリーストローク=3.5)校正証明書一般校正注文コード64984353品番TM-1200(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

0.001mm-0.16mm標準タイプダイヤルゲージ

測定範囲(mm)0.16(フリーストローク=3.5)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付仕様クランプ付属全長(mm)106.5質量(g)175タイプ目量0.001mmの標準タイプ寸法H(mm)18寸法A(mm)44.5寸法D(Φmm)52.5寸法E(mm)15寸法B(mm)62寸法G(mm)16戻り誤差(μm)2指示誤差[全測定範囲](μm)5測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)56裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性0.001mm-0.16mm標準タイプダイヤルゲージ指示誤差[1/10回転](μm)2校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする